品番 : EA758ZM-98
品名 : AC100V/1.2W/E17電球(LED/装飾用/クリア昼白色
冷蔵庫庫内の交換球や装飾用など幅広い用途で使用出来ます
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDT1CN-G-E17-G135 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 1.2W | 光色 | クリア昼白色相当 |
| 全光束(lm) | 45 | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 10,000時間 | 口金 | E17 |
| サイズ | φ20×49mm | 重量 | 11g |
| 冷蔵庫庫内用 | |||
| 光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。 | |||
| 消費電力が少ない省エネタイプ | |||
| ※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZM-97 AC100V/0.9W/E12電球(LED/装飾用/クリア昼白色 |
| EA758ZM-98 AC100V/1.2W/E17電球(LED/装飾用/クリア昼白色 |
