詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZR-110

品名 : 3A/7.5A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源(10本)

仕様

定格電流 ミニ平型ヒューズ:7.5A
コード:3A
定格電圧 DC12V/36W以下
ヒューズサイズ 16.5×11mm 全長 230mm
色 茶 入数 10本
ギボシ端子付
ヒューズボックスからカンタンに電源を取り出せます。
追加説明
カタログ価格

2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 00:14現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0283ページ
バリエーション一覧
EA758ZR-110 3A/7.5A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源(10本)
EA758ZR-111 5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源(10本)
EA758ZR-112 7.5A/ 15A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源(10本)
EA758ZR-113 10A/ 20A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • ※品番別、各10本入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top