品番 : EA758ZS-122
品名 : 3A/7.5A 自動車用低背ヒューズ電源(10本)
仕様
| 定格電流 | 低背ヒューズ:7.5A コード:3A |
定格電圧 | DC12V/36W以下 DC24V/72W以下 |
|---|---|---|---|
| ヒューズサイズ | 8.7×10.9mm | 全長 | 230mm |
| 色 | 茶 | 入数 | 10本 |
| ギボシ端子付 | |||
| ヒューズボックスからカンタンに電源を取り出せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZS-122 3A/7.5A 自動車用低背ヒューズ電源(10本) |
| EA758ZS-124 5A/ 10A 自動車用低背ヒューズ電源(10本) |
| EA758ZS-125 7.5A/ 15A 自動車用低背ヒューズ電源(10本) |
| EA758ZS-126 10A/ 20A 自動車用低背ヒューズ電源(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10本
