品番 : EA758ZS-20
品名 : 2A-30A 自動車用低背ヒューズセット
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A (各10個入) |
サイズ | 8.7×10.9mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0282ページ | ||||
