品番 : EA758ZS-29
品名 : 25A 自動車用低背ヒューズ(10個)
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | F2550 |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 25A | サイズ | 8.7×10.9mm |
| ハウジングカラー | 無色透明 | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/17 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0282ページ | ||||
