詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZS-23

品名 : 4A 自動車用低背ヒューズ(10個)

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 F0450
定格電流 4A サイズ 8.7×10.9mm
ハウジングカラー 桃色 入数 10個
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/17 08:01現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0282ページ
バリエーション一覧
EA758ZS-21 2A 自動車用低背ヒューズ(10個)
EA758ZS-22 3A 自動車用低背ヒューズ(10個)
EA758ZS-23 4A 自動車用低背ヒューズ(10個)
EA758ZS-24 5A 自動車用低背ヒューズ(10個)
EA758ZS-25 7.5A自動車用低背ヒューズ(10個)
EA758ZS-26 10A 自動車用低背ヒューズ(10個)
EA758ZS-27 15A 自動車用低背ヒューズ(10個)
EA758ZS-28 20A 自動車用低背ヒューズ(10個)
EA758ZS-29 25A 自動車用低背ヒューズ(10個)
EA758ZS-30 30A 自動車用低背ヒューズ(10個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top