詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZX

品名 : 125V・250V/φ5.2mm 管ヒューズセット

仕様

セット内容 ・125Vヒューズ:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A
・250Vヒューズ:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A
電気的特性 B種 普通溶断型
温度上昇:115% 100℃以下
通電:130%
溶断:160% 60分以内
   200% 2分以内
ヒューズサイズ φ5.2×20mm 入数 各10本
普通溶断型セット
ケース入り
RoHS適合商品
本商品に水銀は含まれておりません。
追加説明
カタログ価格

8,800 (税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/15 17:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1182ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top