品番 : EA758ZZ
品名 : 125V・250V/φ6.4mm 管ヒューズセット
仕様
| セット内容 | ・125Vヒューズ:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A ・250Vヒューズ:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A |
電気的特性 | B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下 通電:130% 溶断:160% 60分以内 200% 2分以内 |
|---|---|---|---|
| ヒューズサイズ | φ6.4×30mm | 入数 | 各10本 |
| 普通溶断型セット | |||
| ケース入り | |||
| RoHS適合商品 | |||
| 本商品に水銀は含まれておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/28 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1182ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758ZX : 125V・250V/φ5.2mm 管ヒューズセット |
| 関連商品 | EA758ZZ-100 : 125V・250V/φ5.2・φ6.4mm 管ヒューズセット |
ウェブカタログ画像
拡大
