品番 : EA758ZY-26
品名 : 250Vx 15A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | FGB01.250V |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 15A |
| サイズ | φ10.3×38.1mm | 入数 | 2本 |
| 電気的特性B種(普通溶断型) | |||
| 交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。 (※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。) |
|||
| PSEマーク取得商品 | |||
| RoHSⅡ適合商品 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2025/10/21 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DL-19 : 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー |
| 本体 | EA940DL-19 : 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー |
