品番 : EA759EA-12
品名 : ワイヤレスプレゼンテーション機器(送信機のみ)
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD6に追加・増設可能なワイヤレスエクステンダー送信機。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-EXWHD6TX |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 90×90×25 | 重量(g) | 90 |
| 仕様 | 送信機のみ | 対応インターフェース | HDMI |
| 増設台数 | 最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能) | 延長距離 | 15m |
| 伝送距離 | 最大15m(障害物なし)※使用環境により異なります。 | 使用周波数帯域 | 5.1~5.25GHz |
| HDCP | 対応※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。 | CEC | 非対応 |
| ワイヤレスHDMIエクステンダー(VGA-EXWHD6/6C)に追加・増設できる送信機(単体)です。 | |||
| 簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD6環境に追加・増設が可能です。複数のHDMI機器をボタン1つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 | |||
| 5V/900mAのUSB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。※USB3.0ポートからの電力供給を推奨します。USB2.0ポートからの給電では機器により充分な電力が供給されないことがあります。 | |||
| 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 | |||
| HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。 | |||
| HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。 |
|||
| 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 <ご注意> ※本製品は送信機単体商品です。本製品だけではHDMI信号をワイヤレスで送信することはできません。サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー(VGA-EXWHD6/6C)と合わせてご使用ください。※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,400 円(税抜)/ 66,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1854ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759EA-11 ワイヤレスプレゼンテーション機器 |
| EA759EA-12 ワイヤレスプレゼンテーション機器(送信機のみ) |
