詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EL-62

品名 : 52mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)

面反射1%のマルチコートを施した、ベーシックな保護フィルター

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 62S MCプロテクター NEO
フィルター径 62mm
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
自然な色再現を実現した、高透過率の両面マルチコートフィルターです。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
清掃時もレンズそのままではなくフィルターを拭くことになるので、拭き傷防止にも役立ちます。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
追加説明
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1958ページ

代替品

EA759EL-162
バリエーション一覧
EA759EL-40 40.5mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-46 46mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-52 52mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-62 52mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA759EL-52です。
  • ※画像はEA759EL-52です。
  • ※画像はEA759EL-46です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top