詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-111A

品名 : 515-1320mm カメラ用三脚

ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデルの3段タイプ

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 ZF-300 WSH
最大搭載重量 約2kg 全高 1320mm
縮長 515mm 重量 1060g
段数 3段 最大パイプ径 19mm
適用機種(取付ねじ径) UNC1/4 主材質 アルミ
付属品 ケース、スマホホルダー エレベーター下げ全高 1050mm
地上最低高 495mm 脚固定方式 レバー式
カメラの脱着は専用クイックシューで素早くできます。
雲台は上下左右縦横位置の切り替えができる1ハンドル3way
一般的なU1/4インチカメラネジにより、ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能です。
脚パイプは19mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。
雲台の操作で、縦位置・横位置両対応。写真撮影、動画撮影に便利です。
ステーストッパーを固定すれば、任意の場所で開脚調整可能。
脚ロックはレバー式。どなたにも簡単・確実に操作できます。
高さの微調整に便利な、ラック&ビニオン式エレベーター。
追加説明
カタログ価格

4,730 (税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1959ページ
バリエーション一覧
EA759EX-111A 515-1320mm カメラ用三脚
EA759EX-112A 560-1520mm カメラ用三脚
ウェブカタログ画像
  • 雲台の操作で、縦位置・横位置両対応。写真撮影、動画撮影に便利です。
  • 脚ロックはレバー式。どなたにも簡単・確実に操作できます。
  • 高さの微調整に便利な、ラック&ビニオン式エレベーター。
  • ステーストッパーを固定すれば、任意の場所で開脚調整可能。
  • 付属のスマホホルダー

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top