品番 : EA759EX-121
品名 : 647-1870mm ビデオ用三脚
仕様
| メーカー | ベルボン(Velbon) | 型番 | ポールポッドEX |
|---|---|---|---|
| カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | 段数 | 4段+2段 |
| 伸長 | 1870mm | 縮長 | 710mm |
| 耐荷重 | 1000g | 主材質 | アルミ |
| 重量 | 800g | ||
| ポール部を外して雲台と脚部を直接取り付けるとミニ三脚としての使用も可能です。 | |||
| クイックシューでカメラの着脱が楽にできます。 | |||
| 専用ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1959ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

