詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-167A

品名 : 410-1265mm カメラ三脚

一眼レフデジカメ&ビデオカメラ対応マルチスタンド 4段タイプ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 DG-CAM22N
段数 4 伸長(mm) 1265
縮長(mm) 410 重量(kg) 0.65
耐荷重 2000g パイプ径 φ20mm
材質 脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM(ポリアセタール)
キャリングケース:ポリエステル、ナイロン
カメラ取付ねじサイズ UNC1/4”
サイズ 80×85×420(H)mm(たたんだ状態) 付属品 3WAY雲台、水準器(脚部1ヶ所)、クイックシュー
4段伸長三脚です。
デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。
アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。
3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。
雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。
三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。
脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。
収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
<使用上のご注意>
※この製品は2kg(耐荷重)までの機材を載せるように作られています。それ以上の機材は載せないでください。
※マルチスタンドにカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。
※脚の開閉が不十分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や怪我を負わせる原因となることがあります。
追加説明
カタログ価格

4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 08:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1959ページ
バリエーション一覧
EA759EX-166A 580-1530mm カメラ三脚
EA759EX-167A 410-1265mm カメラ三脚
ウェブカタログ画像
  • キャリングケース付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top