品番 : EA759EX-16B
品名 : 295-1050mm カメラ三脚
仕様
メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | E-2171 |
---|---|---|---|
段数 | 8 | 伸長(mm) | 約1050 |
縮長(mm) | 約295 | 重量(g) | 約415 |
カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | 主材質 | アルミ |
最低高(mm) | 285mm/230mm(ローアングル時) | ||
最大1050mmの高さと285mm/230mmのローポジションの3段階で使えます。 | |||
最大で小型のミラーレス機+標準レンズ程度まで対応。 | |||
記念撮影やテーブルフォト、SNSにも大活躍します。 | |||
付属のスマホホルダーを使用することでiPhone X/8/7/6 (各種PlusもOK)/SE/5sなどほとんどのスマホで使用可。 | |||
スマホホルダー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2000ページ |
代替品
![]() |
|