詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-1B

品名 : 457-1440mm カメラ用三脚

仕様

雲台 3ウェイ雲台 段数 4段
全高 1440mm 最低高 457mm
縮長 470mm 重量 1.1kg
耐荷重 2.5kg※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。 主材質 アルミ
付属品 専用三脚ケース、φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納) カメラ取付ねじサイズ UNC1/4
カメラの目安 軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラ 伸長 1210mm
持ち運びに便利なアルミ素材を採用。
雲台底部とクイックシュー台座のパーンが可能。
チルト機能を加えることで斜め方向の撮影も簡単に調整可能。
カメラネジや各部の増し締めの工具を紛失防止の為、パーン棒内に収納。
専用ケース付
追加説明
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1959ページ

代替品

EA759EX-1C
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top