品番 : EA759EX-211
品名 : 285-1130mm カメラ三脚
テレワーク中のWEB会議にもおススメ!8段伸長のコンパクトな三脚
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | DG-CAM28 |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | カメラ取り付けネジ | UNC1/4” |
サイズ | W55×D57×H285mm(畳んだ状態) | 重量 | 394g |
材質 | アルミ・真ちゅう | 耐荷重 | 0.8kg |
最高地上高 | 1060mm | 最低地上高 | 280mm |
伸長 | 1130mm | 縮長 | 285mm |
パイプ径 | 15mm | 段数 | 8段 |
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。 | |||
軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。 | |||
それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。 | |||
調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。 | |||
脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。 | |||
一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。<脚のロック方法>脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。<ご注意>※本製品の耐荷重は800gとなっています。耐荷重を超える重量の機器を取り付けないでください。※三脚にカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ損害が発生する恐れがありますので、移動の際はカメラを取りはずしてください。※脚が十分に開いていないと三脚が転倒することがあります。※三脚は必ず水平面でのご利用をお願いします。※本製品を使用して発生したいかなる損害もサンワサプライでは責任を負いかねます。注意をお読みになり安全にご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 09:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2001ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA759EX-166 580-1530mm カメラ三脚 |
EA759EX-167 410-1265mm カメラ三脚 |
EA759EX-211 285-1130mm カメラ三脚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)