品番 : EA759EX-46E
品名 : 455-1540mm カメラ三脚
仕様
| メーカー | SLIK | 型番 | GX-S6400 |
|---|---|---|---|
| 段数 | 4 | 伸長 | 1540mm |
| 縮長 | 455mm | 重量(g) | 1250 |
| 耐荷重 | 1500g | 主材質 | アルミ |
| カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | 全高(EV無し) | 1275mm |
| 地上最低高 | 455mm | EVスライド | 265mm |
| パイプ径 | 21mm | カメラ台サイズ | 73×46mm |
| 雲台 | 3Way雲台 (一体型・分離不可) |
水準器 | 有 |
| 脚ロック方式 | レバー式脚ロック | エレベーターの種類 | ラック&ビニオン式 |
| 専用ケース付属 | |||
| スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内) | |||
| 21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。 雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。 |
|||
| 4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。 | |||
| クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。 | |||
| クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 | |||
| ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 | |||
| 見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 | |||
| クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1960ページ | ||||
