品番 : EA759GA-261
品名 : [800万画素] デジタルカメラ
日常を気軽に撮って楽しむ、お散歩カメラ
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KC-03TY |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 約800万画素 | ズーム | デジタル4倍 |
| 焦点距離 | 36mm(35mm換算) | 液晶サイズ | 2.4型 |
| 動画撮影 | FullHD:1920×1080 HD:1280×720 VGA:640×480 |
記録媒体 | SDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB SDXCメモリーカード(スピードクラス10):64~128GB |
| 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(付属) | 付属品 | リチウムイオン充電池(EA759GB-52)、ストラップ、USBケーブル(TypeA to miniUSB) |
| サイズ | 98×58×23mm | 重量 | 約86g(本体のみ) |
| イメージセンサー | 1/3.2型 CMOS | 総画素数 | 824万画素 |
| レンズ | f=4.8mm F2.8 | 撮影距離 | 約1m~∞ |
| ファイル形式 | 静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI) |
静止画サイズ | 36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M、7.5M-Wide、5M、3M |
| シャッタースピード | 1/8000秒~1/15秒 | ISO感度 | オート、100、200、400 |
| セルフタイマー | オフ、2秒、5秒、10秒 | 内蔵ライト | LED |
| 露出補正 | ±3EV 1EVステップ | ホワイトバランス | オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球 |
| 手振れ軽減機能 | 電子式 | 入出力ポート | USB2.0 |
| DPOFプリント | 非該当 | ダイレクトプリント | 非該当 |
| 本体約86gと非常に軽く、スリムで小さい為洋服のポケットに入れて気軽に持ち歩けます。 | |||
| フルHD動画撮影が可能です。 | |||
| 36mmの広角レンズは、スナップや風景、家族や友人との記念撮影におすすめです。 | |||
| 手ブレを軽減して失敗写真を減らします。 | |||
| 美肌モード、スマイル検出、16種類の効果モードなど、充実の機能で幅広く楽しめます。 | |||
| セルフタイマー機能付 | |||
| PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。 | |||
| いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れるスリム・軽量な800万画素デジタルカメラです。 | |||
| スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおススメです。 | |||
| シンプル機能で操作が簡単です。 | |||
| 4倍デジタルズームでもう少しアップで撮りたい時に便利です。 | |||
| ※メモリーカードは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1999ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759GB-52 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-6L/ケンコートキナー) |


