詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GB-103

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BCG10/パナソニック)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 DMW-BCG10
容量 895mAh サイズ 30.5×41.6×9.5mm
重量 21g
追加説明
カタログ価格

6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1958ページ
バリエーション一覧
EA759GB-103 デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BCG10/パナソニック)
EA759GB-123 デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BLG10/パナソニック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top