品番 : EA759GB-3
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(D-LI92/ペンタックス)
仕様
| メーカー | ペンタックスリコー | 型番 | D-LI92 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 925mAh | 重量 | 18g |
| サイズ | 34×40×7mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/09 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1958ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GB-3 デジタルカメラ用バッテリー(D-LI92/ペンタックス) |
| EA759GB-6 デジタルカメラ用バッテリー(DB-110/ペンタックスリコー) |
