品番 : EA759GK-29F
品名 : 128GB SDXCメモリーカード
仕様
メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSDUW3-128G-JNJIN |
---|---|---|---|
容量 | 128GB | スピードクラス | ビデオスピードクラス10、 UHSスピードクラス1、 SDスピードクラスCLASS10 |
最高転送速度 | 130MB/秒 | カードタイプ | SDXC |
サイズ | 24×2.1×32mm | 動作温度 | -25~85℃ |
保存温度 | -40~85℃ | 互換性 | SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能 |
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。 | |||
防水性能:IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。 |
|||
意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵 | |||
UHS-Ⅰに対応 | |||
フルHD動画もスムーズに記録できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 04:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1999ページ |
拡大