品番 : EA759GK-34E
品名 : 64GB SDXCカード
仕様
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSDXWH-064G-JNJIP |
|---|---|---|---|
| 容量 | 64GB | カードタイプ | SDXC |
| スピードクラス | SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラス3 ビデオスピードクラス30 |
最高転送速度 | 読取り速度:最大170MB/s 書込み速度:最大80MB/s |
| サイズ | 24(W)×2.1(D)×32(H)mm | 動作温度 | -25~85℃ |
| パワーコア・コントローラ搭載 | |||
| メモ書きラベル | |||
| 4K UHD動画に適したUHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応 | |||
| 耐衝撃性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。 | |||
| 最大170MB/秒の読取り速度で効率の最大化が可能。 | |||
| 誤って削除した画像を復元 | |||
| ワークフローの効率を向上 | |||
| 撮影スピード最大130MB/秒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/05 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GK-33E 32GB SDHCメモリーカード |
| EA759GK-34E 64GB SDXCカード |
| EA759GK-35D 128GB SDXCカード |
ウェブカタログ画像
拡大
