品番 : EA759GK-72
品名 : 32GB SDHCメモリーカード
仕様
| メーカー | キオクシア(KIOXIA) | 型番 | KSDU-B032G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EXCERIA G2 SDHC/SDXC UHS-I メモリカード | メモリ規格 | SDHC |
| 容量 | 32GB | ユーザー領域 | 28.8GB |
| スピードクラス | SDスピードクラス:C10 ビデオスピードクラス:V30 UHSスピードクラス:U3 |
最高転送速度 | 最大読出速度:100MB/s 最大書込速度:50MB/s |
| インターフェイス | UHS-I | サイズ | 32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)mm |
| 重量 | 約2g | 動作温度 | -25~85℃(結露しないこと) |
| 写真撮影枚数の目安 | 5メガピクセル:20,330枚 10メガピクセル:9,510枚 18メガピクセル:4,810枚 |
動画録画時間の目安 | HD(12Mbps):320分 フルHD(21Mbps):180分 |
| 互換性 | ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器 おすすめ:4K録画、写真撮影 |
その他 | 耐X線/過熱・発火防止/耐静電気 ※データを保証するものではありません。 |
| UHSスピードクラス3(U3)及びビデオスピードクラス30(V30)に準拠、4K動画撮影におすすめ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GK-72 32GB SDHCメモリーカード |
| EA759GK-73 64GB SDHCメモリーカード |
| EA759GK-74 128GB SDHCメモリーカード |
ウェブカタログ画像
拡大
