品番 : EA759GL-17D
品名 : 64GB micro SDXC メモリーカード
カタログ訂正
25/10/27 最大転送速度の訂正。誤:45MB/秒、正:80MB/秒(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MF-MS064GU11R |
|---|---|---|---|
| 容量 | 64GB | スピードクラス | Class10,UHS-Ⅰ,U1 |
| 最大転送速度 | 80MB/秒 | 付属品 | SD変換アダプタ |
| インターフェイス | microSD | メモリ規格 | microSDHC |
| 最低保証速度 | 10MB/s | サイズ | 15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm |
| 重量 | 約0.4g | 各種データのファイルサイズの目安 | 写真:2400万画素 8.2MB/枚 動画:フルHD(13Mbps) 96MB/分 音楽:AAC(5分 128kbps) 4.8MB/曲 本:コミック(200ページ) 70.6MB/冊 ※ファイルサイズはあくまで目安となり、データの状態により保存できる容量が異なる場合があります。 |
| JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 | |||
| スマートフォンやタブレットなどでの使用に最適です。 | |||
| 読み込み最大80MB/秒の高速データ転送を実現するmicroSDメモリカードです。 ※ UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 ※最大転送速度は当社環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 |
|||
| CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 | |||
| 万が一の時でも無償でデータを復旧! 1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDXCメモリカードです ※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害について当社は責任を負いかねます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GL-15D 16GB micro SDHC メモリーカード |
| EA759GL-16D 32GB micro SDHC メモリーカード |
| EA759GL-17D 64GB micro SDXC メモリーカード |
| EA759GL-18D 128GB micro SDXC メモリーカード |
