詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GN-266A

品名 : 32GB microSDHCカード(車載用)

ドライブレコーダー、防犯/監視カメラ、ネットワークカメラなどに最適な高耐久モデルのmicroSDHCメモリカードです

仕様

メーカー キオクシア 型番 KEMU-A032G
容量 32GB インターフェース UHS-I
スピードクラス Class10、U1、V10 付属品 SD変換アダプタ
動作環境 -25℃~85℃(結露しないこと) メモリ規格 microSDHC/SDXC
サイズ(W×D×H)mm 15.0×1.0×11.0 重量 約0.3g
最高転送速度 最大読出速度:100MB/s
最大書込速度:30MB/s
累積録画時間 5,000時間(フルHD録画)
監視カメラやドライブレコーダーに求められる耐久性を備え、連続した書き込みが可能です。
書込み回数が多い用途に適しています。
JIS防水保護等級7(IPX7)準拠。万が一の水漏れにも安心です。
5mの高さから落下しても衝撃に耐えられる堅牢な設計。
耐X線:ISO7816-1準拠。
耐静電気:帯電した人体からの放電への耐性があります。
ヒューズ搭載:カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します。
※容量により書き込み速度が異なります。
追加説明
カタログ価格

5,950 (税抜)/ 6,545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/14 06:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA759GN-28
バリエーション一覧
EA759GN-266A 32GB microSDHCカード(車載用)
EA759GN-267A 64GB microSDHCカード(車載用)
EA759GN-268A 128GB microSDHCカード(車載用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top