品番 : EA759GN-30
品名 : 128GB micro SDXC メモリーカード(車載用)
仕様
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSQQVR-128G-JN3ID |
|---|---|---|---|
| 容量 | 128GB | スピードクラス | Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30) |
| メディアの形式 | microSDXC | 転送速度 | 読み取り最大:100MB/s |
| サイズ | 14.99×10.92×1.02(t)mm | 付属品 | SD変換アダプタ |
| 耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。 | |||
| 熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。 |
|||
| 防水仕様(IPX7) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/08 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0271ページ 1931ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GN-28 32GB micro SDHC メモリーカード(車載用) |
| EA759GN-29 64GB micro SDXC メモリーカード(車載用) |
| EA759GN-30 128GB micro SDXC メモリーカード(車載用) |
| EA759GN-31 256GB micro SDXC メモリーカード(車載用) |
ウェブカタログ画像
拡大
