詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GS-13C

品名 : 4.7GB DVD-R(16倍速/50枚)

仕様

メーカー マクセル(maxell) 型番 DR47SWPS.50E
記憶容量 4.7GB 入数 50枚
メディアの形式 DVD-R
データ1回記録用(書き換え不可)
1~16倍速対応
インクジェットプリンター対応のホワイトレーベル
プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。
紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。
外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
追加説明
カタログ価格

5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 50 販売単位 pk
カタログページ 1932ページ
バリエーション一覧
EA759GS-11C 4.7GB DVD-R(16倍速/10枚)
EA759GS-12C 4.7GB DVD-R(16倍速/20枚)
EA759GS-13C 4.7GB DVD-R(16倍速/50枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top