詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GS-30

品名 : 25GB BD-RE(ビデオ用 2倍速/10枚)

仕様

メーカー マクセル(maxell) 型番 BEV25WPG.10S
入数 10枚 記録容量 25GB(1層)
カラー ホワイト メディア形式 録画用ブルーレイディスク BD-RE
(1~2倍速記録対応)
録画時間 地上デジタル:3時間(180分)
BSデジタル:2時間10分(130分)
4K BS/CS:1時間30分(90分)
録画用(繰り返し録画可)
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
5mmケース付
ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る
きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き
インクジェットプリンター対応
「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/26 15:10現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1932ページ
バリエーション一覧
EA759GS-30 25GB BD-RE(ビデオ用 2倍速/10枚)
EA759GS-31 25GB BD-RE(ビデオ用 2倍速/20枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top