品番 : EA759GS-66C
品名 : 50GB BD-R(ビデオ用 6倍速/5枚)
仕様
| メーカー | マクセル(maxell) | 型番 | BRV50WPG.5S |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | 記録容量 | 50GB(2層) |
| カラー | ホワイト | 録画時間 | 地上デジタル:6時間(360分) BSデジタル:4時間20分(260分) 4K BS/CS:3時間(180分) |
| 録画用(書き換え不可) | |||
| ワイドプリント対応 | |||
| インクジェットプリンター対応 | |||
| ひろびろワイドレーベル(1回録画用) | |||
| 「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり! | |||
| 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現 | |||
| ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る | |||
| 高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現 | |||
| きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用 | |||
| 5mmケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GS-66C 50GB BD-R(ビデオ用 6倍速/5枚) |
| EA759GS-166A 50GB BD-R(ビデオ用6倍速/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
