品番 : EA759GS-92A
品名 : 25GB BD-RE(データ用 2倍速/20枚)
仕様
| メーカー | マクセル(maxell) | 型番 | BE25PPLWPA.20S |
|---|---|---|---|
| 記憶容量 | 25GB(1層) | 入数 | 20枚 |
| データ用(繰り返し可能) | |||
| 1~2倍速 | |||
| インクジェットプリンター対応 | |||
| ノンカートリッジタイプ | |||
| 記録面に傷・埃に強いハードコートを採用 | |||
| 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい | |||
| きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き | |||
| 高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GS-91A 25GB BD-RE(データ用 2倍速/10枚) |
| EA759GS-92A 25GB BD-RE(データ用 2倍速/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※20枚入
