品番 : EA759GV-136
品名 : 2GB USBメモリー(ウイルス対策ソフト搭載/3年)
カタログ訂正
25/10/27 対応OSの訂正。誤:Windows 11/10/8.1/8/7(SP1)、正:Windows 11/10(9025 No.56,57)
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MF-PUVT302GA3 |
|---|---|---|---|
| ライセンス&ハードウェア保証期間 | 3年 | 容量 | 2GB |
| 対応OS | Windows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2, macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 |
インターフェイス | USB3.0/2.0/1.1 |
| コネクタ | USB Type-A | サイズ | 20.8×7.8×60.0mm(USBコネクタ収納時) |
| 重量 | 10g | 電源 | USBバスパワー接続 |
| カラー | ホワイト | 対応パソコン | USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること |
| セキュリティ機能 | パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。 | ||
| トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 | |||
| ストラップホール付スライド式ケース | |||
| USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 | |||
| 紛失/盗難時の情報漏洩対策として第三者の利用を防止するためにパスワードによるセキュリティーロック(パスワードロック機能)がかけられます。 ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。※パスワードを忘れた場合は、本製品の初期化が必要です。 |
|||
| 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 | |||
| 導入後は3年間サポート。万が一の故障にも対応できる3年間保証で安心してご利用いただけます。3年間、最新のウイルス定義ファイルをダウンロードし、ウイルスチェック機能を利用できる3年ライセンスモデルです。ハードウェア保証もライセンス期間と同じ3年間となります。 | |||
| ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 | |||
| USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 | |||
| 特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1971ページ | ||||
