詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GV-154

品名 : 32GB USBメモリー(パスワードロック)

情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー

仕様

メーカー エレコム 型番 MF-ENU3A32GBK
容量 32GB 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7
MacOS 11/10.8.5~10.15
※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。
※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。
※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。
インターフェイス USB3.0/2.0/1.1 コネクタ USB Type-A
サイズ 60(W)×20.8(D)×7.8(H)mm(コネクタ収納時) 重量 10g
セキュリティ機能 パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能 電源 USBバスパワー接続
カラー ブラック
USB3.0対応情報漏洩対策機能付きセキュリティUSBメモリです。
USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。
キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。
紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
※パスワードを忘れた場合は、本製品の初期化が必要です。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
※ストラップは付属しておりません。
特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間がかかりません。
※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。
USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 08:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1971ページ
バリエーション一覧
EA759GV-151 4GB USBメモリー(パスワードロック)
EA759GV-152 8GB USBメモリー(パスワードロック)
EA759GV-153 16GB USBメモリー(パスワードロック)
EA759GV-154 32GB USBメモリー(パスワードロック)
ウェブカタログ画像
  • スライド式ケース
  • ストラップホール付

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top