詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GV-161A

品名 : 64GB USBメモリー

仕様

メーカー キオクシア(KIOXIA) 型番 KUN-3A064GLB
商品名 TransMemory U304 USBフラッシュメモリ 容量 64GB
対応OS USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル
Windows 11
macOS Ventura 13, macOS Sonoma 14, macOS Sequoia 15, macOS Tahoe 26
(2026年5月11日現在)
インターフェイス USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応
コネクタ USB Type-A 電源 USBバスパワー
サイズ 55.5(W)×20.5(D)×10.4(H)mm(コネクタ格納状態) 重量 約9g
カラー ライトブルー 動作温度 0~50℃(結露しないこと)
ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができるノックスライド式
カバンやキーホルダーに簡単に取付ができる便利なストラップホール付き
取り外しの際に自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷を防ぎます。
PCおよびMacでのファイル転送におすすめ
追加説明
カタログ価格

8,570 (税抜)/ 9,427 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 20:04現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA759GV-161A 64GB USBメモリー
EA759GV-162A 128GB USBメモリー
EA759GV-163A 256GB USBメモリー
ウェブカタログ画像
  • ワンプッシュで簡単操作
  • 手軽に持ち運びできる便利なストラップホール付き\n※ストラップは付属しておりません
  • 取り外しの際に自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top