詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GV-173A

品名 : 128GB USBメモリー

仕様

メーカー キオクシア(KIOXIA) 型番 KUC-3A128GML
商品名 TransMemory U301 USBフラッシュメモリ 容量 128GB
対応OS Windows 11
macOS Monterey 12, macOS Ventura 13, macOS Sonoma 14, macOS Sequoia 15
USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル
インターフェイス USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed
コネクタ USB Type-A 電源 USBバスパワー
サイズ 51.4(W)×21.4(D)×8.4(H)mm (キャップを含む) 重量 約8g
カラー ライトブルー 動作温度 0~50℃(結露しないこと)
USB 3.2 Gen 1に対応し、シンプルにファイル保存が可能
写真、音楽、映像、文書などの保存に便利
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的
PCおよびMacでのファイル転送におすすめ
追加説明
カタログ価格

6,220 (税抜)/ 6,842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/28 08:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA759GV-171A 32GB USBメモリー
EA759GV-172A 64GB USBメモリー
EA759GV-173A 128GB USBメモリー
EA759GV-174A 256GB USBメモリー
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top