品番 : EA759GV-50F
品名 : 64GB USBメモリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片手でワンプッシュのラクラク接続!
ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ
ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MF-PKU3064GBK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 64GB | 対応OS | Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac |
| インターフェイス | USB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0 | コネクタ | USB Type-A |
| サイズ | 57.7(W)×20(D)×10.5(H)mm(コネクタ収納時) | 重量 | 11g |
| 電源 | USBバスパワー | セキュリティ機能 | PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト] |
| カラー | ブラック | 各種データのファイルサイズの目安 | 写真:2400万画素 8.2MB/枚 動画:フルHD(13Mbps) 96MB/分 音楽:AAC(5分 128kbps) 4.8MB/曲 本:コミック(200ページ) 70.6MB/冊 ※ ファイルサイズはあくまで目安となり、データの状態により保存できる容量が異なる場合があります。 |
| キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。 | |||
| 高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応したUSBメモリです。 | |||
| 読み出し最大100MB/sの高速データ転送を実現します。 | |||
| 本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。 | |||
| アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。 | |||
| お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。 | |||
| エレコムWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のみを使用可能です。 | |||
| 「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 | |||
| Macintoshにも対応しており、WindowsパソコンとMacintoshパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 | |||
| Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-48F 16GB USBメモリー |
| EA759GV-49F 32GB USBメモリー |
| EA759GV-50F 64GB USBメモリー |
| EA759GV-51F 128GB USBメモリー |

