品番 : EA759GV-73B
品名 : 64GB USBメモリー(Type-C対応)
仕様
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDCZ530-064G-J46 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 64GB | コネクタ形状 | USB Type-C |
| インターフェイス | USB3.2(Gen1) | サイズ | 18.54(W)×13.72(D)×16(H)mm |
| 重量 | 3g | 対応OS | Windows10以降 macOS12以降 iPadOS15以降 |
| 最高転送速度 | 読み出し速度300MB/秒 | ||
| USB-Cデバイスにぴったりフィット | |||
| セットアップの邪魔にならない、すっきりとしたデザイン | |||
| 重要なファイル、大切な写真、ビデオ、個人用ドキュメントなどを保存し、簡単にアクセス | |||
| USB 3.2 Gen 1のパフォーマンスを発揮して、300MB/秒の読み出し速度で瞬時に簡単にファイル転送 | |||
| WindowsRまたはMacデバイス対応のSANDISK Memory Zoneアプリを使えば、写真のバックアップ、空き容量の確保、ファイルのブラウズ、データの復元、万が一に備えて自動バックアップも設定できるので安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/06 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-73B 64GB USBメモリー(Type-C対応) |
| EA759GV-74B 128GB USBメモリー(Type-C対応) |
| EA759GV-75 256GB USBメモリー(Type-C対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
