品番 : EA759GW-18
品名 : 2TB スマートフォン用ハードディスク
スマホで使えて、本体の容量不足を解消
パソコンを使わずに、スマートフォンの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップハードディスク
パソコンを使わずに、スマートフォンの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップハードディスク
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | ELP-SHU020UBK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2TB | インターフェイス | USB3.1(Gen1)/3.0/2.0 |
| 対応OS | Windows11/10/8.1、 macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14、 iOS 17/16/15/14.2、 iPadOS 17/16/15/14.2、 Android 12/11/10/9/8 |
対応パソコン | 標準でUSB3.1 Gen1またはUSB3.0/USB2.0ポートを搭載したパソコン |
| サイズ | 115.7(W)×115.7(D)×11(H)mm(本体のみ、突起部を除く) | 重量 | 220g |
| 付属品 | USB3.1 Gen1ケーブル(USB3.0/2.0互換 約0.6m)、ACアダプタ | コネクタ形状 | USB3.1 Micro-Bx1(パソコン接続時)、 USB2.0 Type-Ax1(スマホ接続時) |
| ドライブ数 | 1 | 回転数 | 非固定 |
| 入力電圧 | 5V(USBバスパワー)、100V、50/60Hz(ACアダプタ※スマホに接続時) | 使用可能地域 | 日本国内 |
| 電気用品安全法 | PSEマーク表示 | RAID機能 | 無し |
| セキュリティスロット | 無し | 出荷時フォーマット | exFAT |
| 冷却FAN | 無し | 1Clickボタン | 無し |
| アクセスLED | ○ | ||
| パソコンを使わずに、スマートフォンの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップハードディスク | |||
| 本体側の容量の大きなデータをハードディスクに保存することで、本体の容量不足が解消できます。(※スマートフォンに接続時は必ず付属のACアダプタをご使用ください。) | |||
| 無料でダウンロードできる専用アプリ「EXtorageLink」で簡単に操作可能です。 | |||
| 保存したデータは、同じスマートフォンももちろん、新しく購入したスマートフォンに転送することも可能です。 | |||
| Android/iOSのスマートフォン/タブレット、どちらでも使用することができます。また保存したデータはどちらのOSからでも閲覧可能です。(※iOSの「高効率モード」で撮影されたファイルなど、一部相互読み込みのできない形式があります。) | |||
| 本製品とスマートフォン/タブレットを接続することで、本体の充電も可能です。(※スマートフォンに接続時は必ず付属のACアダプタをご使用ください。) | |||
| 付属のUSBケーブルを使用することで、パソコンでもポータブルHDDとして使用可能です。(※パソコンに接続時はACアダプタは取り外してください。) | |||
| ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,800 円(税抜)/ 41,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1896ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-16 500GB スマートフォン用ハードディスク |
| EA759GW-18 2TB スマートフォン用ハードディスク |
