品番 : EA759GW-36
品名 : 8TB ハードディスク(RAIDO1対応)
RAID 0/1に対応した、LaCieの2big RAIDシリーズ
USB3.2(Gen2)インターフェース搭載で映像データのバックアップに最適です
USB3.2(Gen2)インターフェース搭載で映像データのバックアップに最適です
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | STHJ8000800 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 8TB | インターフェイス | USB3.2(Gen2) |
| 対応OS | Windows10以降、macOS10.14以降 | サイズ | 118(W)×217(D)×93.3(H)mm |
| 重量 | 約2.8kg | 付属品 | USB3.2(Gen2)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、ACアダプター、QIG |
| コネクタ形状 | USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1 | 対応パソコン | 標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) |
| ドライブ数 | 2 | 回転数 | 7200rpm |
| 入力電圧 | 100V、50/60Hz (ACアダプター) | RAID機能 | ハードウェアRAID 0/1/JBOD |
| セキュリティスロット | ○ | 出荷時フォーマット | exFAT |
| 冷却FAN | ○ | PC電源連動 | ○ |
| アクセスLED | ○ | 使用可能地域 | 日本国内 |
| 電気用品安全法 | PSEマーク表示 | 添付ユーティリティ | LaCie ToolKit、LaCie RAID Manager |
| RoHS指令 | EU RoHS指令準拠(10物質) | メーカー保証期間 | 5年間 |
| プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proを搭載 | |||
| 本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 | |||
| HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。 | |||
| USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入いただく必要がありません。 | |||
| iMac Proとの親和性を意識したブラックのアルミ製筐体を採用。堅牢性に優れた、重厚感溢れるフォルムのハードディスクです。 | |||
| 放熱性に優れたアルミ筐体と冷却用ファンを搭載することで、HDDを適切な温度に保ちます。 | |||
| USB3.2(Gen2)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 | |||
| 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 | |||
| クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。 | |||
| EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 | |||
| ※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続いただけません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用ください。 | |||
| ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
133,300 円(税抜)/ 146,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/05 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1896ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-36 8TB ハードディスク(RAIDO1対応) |
| EA759GW-37 16TB ハードディスク(RAIDO1対応) |
| EA759GW-38 28TB ハードディスク(RAIDO1対応) |
| EA759GW-39 36TB ハードディスク(RAIDO1対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
