品番 : EA759GW-45A
品名 : 500GB ポータブルSSD(スマホ・タブレット用)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | ESD-EMH0500GBK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 500GB | インターフェイス | USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) |
| 対応OS | Windows 11/10 macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 iPadOS 16 Android 13 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器はメーカーweb対応表よりご確認ください。 |
サイズ | 64×22.5×8mm |
| 重量 | 12g | 対応ゲーム機 | PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 |
| コネクタ形状 | USB Type-C(TM) | 転送速度 | 読み込み:最大1000MB/s 書き込み:最大980MB/s ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 |
| 出荷時フォーマット | exFAT | セキュリティソフトウェア対応機種 | Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac |
| 電源 | USBバスパワー | カラー | ブラック |
| USB Type-C(TM)スライドコネクターを採用したUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。 | |||
| 出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、PC/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで購入後すぐに使用可能。 | |||
| USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大980MB/sの高速データ転送を実現します。 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 ※最大転送速度は当社環境による実測値であり、全ての環境において保証するものではありません。 |
|||
| PlayStation(R)5に接続し、PlayStation(R)5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 | |||
| お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 | |||
| 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 | |||
| モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 | |||
| 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。 | |||
| SSDをPlaystation(R)5に接続し、Playstatio(R)4のゲームデータを保存することで、Playstation(R)5の内蔵のSSDの容量を確保することが出来ます。 内蔵のSSDでプレイする時とロード時間に差がなく、高速にロード出来ます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-45A 500GB ポータブルSSD(スマホ・タブレット用) |
| EA759GW-46A 1TB ポータブルSSD(スマホ・タブレット用) |
ウェブカタログ画像
拡大

