詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-80

品名 : 2TB ポータブルSSD

800MB/秒の高速性能と大容量を兼ね備えたストレージ

仕様

メーカー サンディスク(SanDisk) 型番 SDSSDE30-2T00-J27
容量 2TB コネクタ形状 USB-C
インターフェイス USB3.2(Gen2) サイズ 46.9(W)×96.9(D)×9.91(H)mm
重量 約40g(本体のみ) 動作温度範囲 0℃~45℃
耐温度範囲 -20℃~85℃ 電源 USBバスパワー接続
認証 CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS 互換性 ノートパソコンやデスクトップに対応
付属品 USB-C to USB-Aケーブル
ポータブルドライブで800MB/秒2の読み出し速度を発揮する高速ソリッドステートパフォーマンスを実現。
信頼性の高いストレージにコンテンツや思い出をバックアップ。
最大2メートルの落下保護でドライブを衝撃から保護。
丈夫なゴム製フックでベルトの穴やリュックに固定できるので携帯時も安心。
追加説明
カタログ価格

44,500 (税抜)/ 48,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 14:18現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA759GW-79 1TB ポータブルSSD
EA759GW-80 2TB ポータブルSSD
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top