詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-33A

品名 : 90mm LANアダプター(TypeC/ホワイト)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-CVLAN2WN
コネクタ USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
ケーブル長 9cm(コネクタ部除く)
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
Nintendo Switch(TM)
※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。
※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。
※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。
対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
インターフェース USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)
IEEE802.3u(100BASE-TX)
IEEE802.3ab(1000BASE-T)
カラー ホワイト
サイズ 60×27×16(H)mm 重量 24g(ケーブル含む)
消費電力 1W 消費電流 200mA(最大)
アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6
LAN電源電圧 5V 環境条件 使用時温度/0℃~40℃
保管時温度/-20℃~60℃
使用時湿度/0~80%まで
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1912ページ
バリエーション一覧
EA759GY-33A 90mm LANアダプター(TypeC/ホワイト)
EA759GY-34A 90mm LANアダプター(TypeC/ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top