品番 : EA759GY-70
品名 : アクセスポイント管理ツール
法人向けアクセスポイントの管理ツールです
アクセスポイント最大3000台(動作理論値)を一括管理することができます
また、セグメント越えでの監視や設定が可能です
管理ツールがSYSログサーバーとなりログを受信することで、ログ管理を行うことができます
アクセスポイント最大3000台(動作理論値)を一括管理することができます
また、セグメント越えでの監視や設定が可能です
管理ツールがSYSログサーバーとなりログを受信することで、ログ管理を行うことができます
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | WAB-MAT |
|---|---|---|---|
| 対応仮想サーバー | VMware、VirtualBox、Hyper-V | 対応OS | Windows Server(2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(11、10、8.1、8、7) ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 |
| ユーザー権限 | コンピューターの管理権限が必要 | 管理対象機器台数 | 最大3000台(動作理論値)、推奨1000台 |
| 表示機能 | 機器リスト、ステータス、ログ | 管理機能 | 死活監視、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理 |
| 必要ディスク容量 | 850MB以上(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要) | 必要メモリー容量 | 512MB以上 |
| 機器設定機能 | IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルター、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定 | ||
| 法人向けアクセスポイントの管理ツールです。アクセスポイント最大3000台(動作理論値)を一括管理することができます。 | |||
| また、セグメント越えでの監視や設定が可能です。管理ツールがSYSログサーバーとなりログを受信することで、ログ管理を行うことができます。(30日間無償トライアル付き) | |||
| また、初期導入時に便利な「アクセスポイント検索ツール WAB-MAT Lite」を無償で提供。初期設定時に複数のアクセスポイントを検索し、リストで表示。 | |||
| かんたんに管理画面へアクセスすることが可能です。初期導入時の「時間短縮」・「作業負荷軽減」に貢献します。 | |||
| 複数のアクセスポイントに対して、アクセスポイントの追加設定や設定変更、ファームウェアの更新を一括で行うことができます。従来であれば1台1台に設定作業が必要であったのを、大幅に工数削減することでコストダウンに貢献します。 | |||
| アクセスポイントの死活監視だけでなく、Syslog機能やSNMPトラップ通知などで状態を監視することにより、機器のトラブル発生を事前に確認することができます。またアクセスポイントが故障した際には管理者宛てにメールを通知することで、管理者が外出先からでも対応することができます。 | |||
| 「WAB-MAT」は、 「VM ware」や「Virtual BOX」、「Hyper-V」の仮想環境へインストールができます。 データセンターに管理ツールを導入して、ご利用いただくこともできます。 | |||
| 別セグメントに設定されている機器を、IP通信を使い設定変更や監視を行うことができます。各拠点のアクセスポイントを1つの管理端末から監視することが可能です。 | |||
| 初期設定時にネットワーク内のアクセスポイントを検索し、APリストに追加。リストに登録されたアクセスポイントの管理画面へアクセスすることが可能です。初期導入時の複数台初期設定の時間短縮、工数削減に貢献します。 | |||
| 管理対象機器の対応ファームウェアバージョンや、対応動作モードについては、WAB-MAT対応表(https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat/)でご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1877ページ | ||||
