品番 : EA759X-423
品名 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック染料/BCI-351BK)
仕様
メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | BCI-351BK |
---|---|---|---|
EA759X-13G・-13H・旧-17D・旧-22B・-24C・-25C用(適応色のみ) | |||
カラー | 染料ブラック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 18:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1993ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA759X-22D : A5-A3 インクジェットプリンター(5色) |