品番 : EA759XA-102
品名 : A5 インクジェット写真用紙(超厚手/20枚)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | JPSK2-A5-20 |
---|---|---|---|
厚み | 0.26mm | 白色率 | 91% |
種類 | 強光沢 | 仕様 | A5(148x210mm)20枚 |
厚手の片面刷印タイプ |
|||
超高画質で光沢のあるグロッシーな仕上がり。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 20:30現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 冊 | ||
カタログページ | 1968ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)