品番 : EA759XA-40
品名 : オフィス向けプリンター複合機(コピー/FAX/スキャン)
仕様
メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | MAXIFY MB5430 |
---|---|---|---|
機能 | コピー・FAX・同時両面スキャン・ADF | サイズ | 収納時:463×394×351(H)mm 展開時:463×607×389(H)mm |
液晶モニター | 3.5型TFT(タッチパネル) | 電源 | AC100V 50/60Hz |
解像度 | 600x1200dpi | 用紙サイズ | 最大A4 |
重量 | 約12.9kg | インクタイプ | 4色 |
消費電力 | コピー時:約57W 待機時:約0.9W |
付属品 | セットアップ用インクタンク セットアップCD-ROM、モジュラーケーブル |
給紙可能枚数(最大積載枚数) | A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段) 郵便はがき(上段)40枚 |
排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙) | 約75枚 |
動作環境 | 温度:5~35℃ 湿度:10~90% |
対応インクカートリッジ | EA759XA-41~EA759XA-48 |
ビジネス資料や配布用プリントなど、急ぎの印刷物をスピーディーに出力 | |||
原稿の両面を一度にスキャン「同時両面スキャン」 | |||
スーパーG3規格対応の普通紙ファクス | |||
直感的に操作できる3.5型カラータッチパネル | |||
最大500枚を収納できる2段カセット | |||
パソコンなしで印刷できる「USBダイレクトプリント」 データの内容を液晶画面にプレビュー表示、ファイル形式はJPEG/TIFFに対応しています。 |
|||
管理負荷を軽減する「管理設定」 | |||
大量印刷をスピーディーに実現する「重ね連送」 | |||
拡大/縮小もしてくれる「自動変倍コピー」 | |||
パソコンで作成したデータをプリントする感覚で相手のファクスにダイレクトに送信できます。Windows、Mac OS両方に対応しています。 | |||
無線LAN対応 | |||
RoHS対応 | |||
グリーン購入法適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,000 円(税抜)/ 50,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1964ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA759XA-30 オフィス向けプリンター複合機(コピー/FAX/スキャン) |
EA759XA-40 オフィス向けプリンター複合機(コピー/FAX/スキャン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
