品番 : EA759XB-27
品名 : A4判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/10シート)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-TPRTYN-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A4(210×297mm) | 紙厚 | 0.21mm |
| セット内容 | プリント紙×10シート、仕上紙×10シート | 対応プリンタ | インクジェット |
| 転写対象 | 布(白・淡色用) | 印刷方法 | 反転 |
| 今までのインクジェット用アイロンプリント紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロンプリント紙です。 100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロンプリント紙です。 |
|||
| ※通常の白布用アイロンプリント紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。 | |||
| 白・淡色布用です。 ※アイロンをかけるとプリント紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。 |
|||
| プリント紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。 ※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 |
|||
| Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。 | |||
| インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XB-26 A4判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/3シート) |
| EA759XB-27 A4判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/10シート) |
ウェブカタログ画像
拡大
