品番 : EA759XD-72
品名 : A4判/ 2面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | ELH002 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | A4判2面 | サイズ/1片 | 210×148.5mm |
| 入数 | 100枚 | 材質 | 上質紙 |
| 厚さ | 0.19mm(ラベルのみ:0.10mm) | 坪量 | 179g/㎡ |
| いろいろなプリンタで使用できるラベルです。 | |||
| しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプです。 | |||
| レーザー・インクジェット・コピーに対応 | |||
| 段ボールにもしっかり貼れて、きれいにはがせます。 | |||
| 物流・配送用のラベルなどに便利なサイズです。 | |||
| 個人情報を印刷しても、サッとはがして廃棄できるので、情報の流出防止にも役立ちます。 | |||
| 剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしていませんので、そのまま雑誌古紙としてリサイクルできます。 | |||
| ※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種)、トナーが定着しにくい場合があります。 | |||
| ※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/03 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1927ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XD-71 A4判/ 1面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚) |
| EA759XD-72 A4判/ 2面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚) |
| EA759XD-74 A4判/ 6面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚) |
| EA759XD-78 A4判/21面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA759XD-2 : A4判/ 2面プリンターラベル(100枚) |
