品番 : EA759ZA-109
品名 : 320x160x200mm カメラバッグ
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | DCB-005BK |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 240×115×140(H) | 外寸(mm) | 320×160×200(H) |
| 材質 | 外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル |
重量 | 730g |
| カラー | ブラック | ストラップ長さ | 1050~1650mm |
| 収納目安 | 一眼レフカメラ本体+アクセサリー+望遠ズームレンズ ミラーレス一眼カメラ本体+アクセサリー+望遠ズームレンズ |
ストラップ着脱 | 着脱式 |
| ストラップパッド最大幅 | 65mm | ストラップ耐荷重 | 3000g |
| 着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付 | |||
| 長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。 | |||
| 強靱なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。 | |||
| 正面と側面にポケット(+内ポケット)がついており小物の整理収納に便利です。 | |||
| 着脱ストラップのファスナー蓋タイプ | |||
| 側面ポケットには4.7インチのスマートフォンやモバイルバッテリーを収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759ZA-108 275x155x185mm カメラバッグ |
| EA759ZA-109 320x160x200mm カメラバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
