詳細表示

このページのURL:

品番 : EA760A-14

品名 : コンビファインダー

壁中の金属や活線を検知

仕様

検出範囲 110~230V(50/60hz) 検知能力 ACスキャン:40mm
メタルスキャン:75mm(鉄)
        50mm(非鉄金属)
使用温度範囲 0~40℃ 保管温度 -20~70℃
電源 9V電池×1個(付属) サイズ 85(W)×38(D)×180(H)mm
重量 180g(電池含) 機能 ・オートパワーオフ(30秒)
・オートキャルプラス
・自動キャリブレーション
・電圧警告
用途 壁中の活線や鉄筋、鉄・非鉄の金属管等に使用できます。
<2種類の検知モード搭載>
ACスキャン:金属のない場所での活線の位置検知
メタルスキャン:金属のない壁内の金属の検知
検知は光と音で知らせてくれます。
常時、電圧警告機能により高い安全性を保証します。
通電中のケーブルや電線の位??置を正確に特定できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

5,860 (税抜)/ 6,446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 03:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0775ページ
ウェブカタログ画像
  • <検知能力>\nACスキャン:40mm\nメタルスキャン:75mm(鉄)/50mm(非鉄金属)

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top